{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO do suporte | SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Peça sobresselente | 269981 2 | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 265131 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941831 | |
Número do fabricante | 265131 20 |