Jogo de suportes de aperto rotativo 12

N.º do artigo: 265131 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma DIN ISO 5610
Código ISO do suporte SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Largura funcional L4 16 mm
Comprimento da cabeça L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Comprimento total L 80 mm
Peça sobresselente 269981 1
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265131 12
EAN/GTIN 4045197941817
Número do fabricante 265131 12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta