Jogo de suportes de aperto rotativo, direita, Tamanho da haste: 16mm

N.º do artigo: 265130 16
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN ISO 5610

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Código ISO do suporte SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Comprimento total L 100 mm
Peça sobresselente 269981 2
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265130 16
EAN/GTIN 4045197941787
Número do fabricante 265130 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta