{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 12 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Código ISO do suporte | SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Peça sobresselente | 269981 1 | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 265130 12 | |
EAN/GTIN | 4045197941770 | |
Número do fabricante | 265130 12 |