Jogo de suportes de aperto rotativo 25

N.º do artigo: 265110 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
160 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tipo de inserto derecha
Norma DIN ISO 5610
Código ISO do suporte SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 1204..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 20 mm
Comprimento total L 150 mm
Peça sobresselente 269981 5
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265110 25
EAN/GTIN 4045197941930
Número do fabricante 265110 25

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta