{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Código ISO do suporte | SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 17 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Peça sobresselente | 269981 4 | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 265110 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941916 | |
Número do fabricante | 265110 16 |