VCMT 160404 HBT130

N.º do artigo: 261388 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
606 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCMT 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte MD
Revestimento TiCN
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MF
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261388 HBT130
EAN/GTIN 4062406257682
Número do fabricante 261388 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VCMT 160404  HBT130

VCMT 160404 HBT130

sob pedido
Em stock
606 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
615 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
566 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Quebra-aparas MF VM MM VM
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,35 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Aplicação principal M M M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta