VB.T 160408, Tipo: HB7020

N.º do artigo: 261234 HB7020
Desconto
17,88 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,16 € 17,88 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,80 € 14,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
805 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261234 HB7020
EAN/GTIN 4045197699817
Número do fabricante 261234 HB7020

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VB.T 160408, Tipo: HB7020

VB.T 160408, Tipo: HB7020

sob pedido
Em stock
805 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
14,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
11,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
416 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
14,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
11,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
946 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
794 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 410 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,36 €
12,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
13,63 €
10,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
642 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
14,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
11,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408
Óleo de corte HM HM MD HM MD HM HM MD MD
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Tipo HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB725-1 HB7130-2
Aplicação principal P P M M P P M UNI M
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 250 m/min 70 m/min - 240 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta