VB.T 160408 HB7120-1

N.º do artigo: 261234 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,88 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
396 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 260 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261234 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818850
Número do fabricante 261234 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta