VB.T 160408, Tipo: HB7010-1

N.º do artigo: 261234 HB7010-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,88 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
386 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7010-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261234 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780812
Número do fabricante 261234 HB7010-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VB.T 160408, Tipo: HB7010-1

VB.T 160408, Tipo: HB7010-1

sob pedido
Em stock
386 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
740 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
14,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
11,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
357 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
453 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
307 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
14,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
11,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
946 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
744 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 380 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,36 €
12,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
13,63 €
10,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
14,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
11,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408
Óleo de corte HM HM HM HM MD HM HM MD MD
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Tipo HB7010-1 HB7020 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB725-1 HB7130-2
Aplicação principal P P M M P P M UNI M
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 250 m/min 70 m/min - 240 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta