{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261232 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874825 | |
Número do fabricante | 261232 HB7035-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 160404 HB7035-1
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 229 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
384 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 746 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | MD | HM | HM | HM |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | ligeiramente interrompido | contínuo | ligeramente interrumpido |
Tipo | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HBT020 |
Quebra-aparas | SM | SM | SM | PM |