{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261257 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257637 | |
Número do fabricante | 261257 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() VBMT 160404 HBT020
sob pedido
Em stock
866 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
980 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Quebra-aparas | PM | SM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min |