VB.T 110304 HB7140-2

N.º do artigo: 261224 HB7140-2
Desconto
15,44 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,96 € 15,44 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,80 € 12,87 € / Peça
sob pedido
Em stock
678 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 110304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7140-2
Óleo de corte MD
Revestimento con revestimiento
Aplicação principal M
Condição de corte fuertemente interrumpido
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261224 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329848
Número do fabricante 261224 HB7140-2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta