VB.T 110304 HB7310

N.º do artigo: 261224 HB7310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,22 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
197 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBGT 110304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7310
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas AM
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261224 HB7310
EAN/GTIN 4045197696243
Número do fabricante 261224 HB7310

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta