{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 110304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261224 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818836 | |
Número do fabricante | 261224 HB7120-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 110304, Tipo: HB7120-1
sob pedido
Em stock
590 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
535 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
9,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
497 peças em stock
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Acabado |
Óleo de corte | HM | HM | HM | MD |
Condição de corte | contínuo | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Tipo | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |