VB.T 110304, Tipo: HB7020

N.º do artigo: 261224 HB7020
Desconto
15,44 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,96 € 15,44 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,80 € 12,87 € / Peça
sob pedido
Em stock
532 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 110304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261224 HB7020
EAN/GTIN 4045197717146
Número do fabricante 261224 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VB.T 110304, Tipo: HB7020

VB.T 110304, Tipo: HB7020

sob pedido
Em stock
532 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,44 €
12,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,87 €
10,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
355 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,44 €
12,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,87 €
10,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
572 peças em stock
9,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2 2
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Condição de corte ligeiramente interrompido contínuo fuertemente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal P P P P
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta