{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | CERMET | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | HQ | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261184 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726141 | |
Número do fabricante | TLD07566 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408 PV720
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 494 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
206 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Condição de corte | continuo | contínuo | continuo |
Tipo | PV720 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Quebra-aparas | HQ | SS | SS |
Aplicação principal | P | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |