{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CCX | |
Óleo de corte | Cermet | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PP | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261184 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664912155 |