{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA515 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | HQ | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 390 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261182 CA515 | |
Número do fabricante | TAB07460 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Tipo: CA515 |
sob pedido
Em stock
317 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Óleo de corte | HM | MD |
Condição de corte | contínuo | continuo |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Tipo | CA515 | HB7415-1 |
Quebra-aparas | HQ | TIS |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |