{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | TIS | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 261152 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749736 | |
Número do fabricante | 261152 HB7415-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VBMT 160404 HB7415-1
sob pedido
Em stock
389 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
699 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
768 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Condição de corte | contínuo | contínuo | contínuo |
Tipo | HB7415-1 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Quebra-aparas | TIS | SS | VS |
Aplicação principal | S | P | M |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |