VBMT 160404 HB7130-2

N.º do artigo: 261152 HB7130-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,88 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 289 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7130-2
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 270 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261152 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750398
Número do fabricante 261152 HB7130-2

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VBMT 160404  HB7130-2

VBMT 160404 HB7130-2

sob pedido
Em stock
1 289 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
536 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
576 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido
Tipo HB7130-2 HB7020 HB7140-1 HBT020
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal M P M P
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 270 m/min 150 m/min - 400 m/min 70 m/min - 260 m/min 120 m/min - 330 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta