{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261152 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197709394 | |
Número do fabricante | 261152 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT 160404, Tipo: HB7020
sob pedido
Em stock
1 208 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
866 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
503 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
832 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 196 peças em stock
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM | MD | MD | MD | MD |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear |