{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SVVBN 2525M16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1604.. | |
Largura funcional L4 dos suportes neutros | 12,5 mm | |
Projeção L1 dos suportes neutros | 39 mm | |
Comprimento total L dos suportes neutros | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 8 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 72,5 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 261111 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197655875 | |
Número do fabricante | 261111 25/16 |