{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SVVBN 2020K11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1103.. | |
Largura funcional L4 dos suportes neutros | 10 mm | |
Projeção L1 dos suportes neutros | 32 mm | |
Comprimento total L dos suportes neutros | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 | |
Ângulo de ajuste κ | 72,5 grau | |
Aplicação | Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 261111 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197655844 | |
Número do fabricante | 261111 20/11 |