{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 8 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SSSCR/L 0808D09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SC.. 09T3.. | |
Largura funcional L4 | 13,25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 21 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 23 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260707 8/09 | |
EAN/GTIN | 4045197937476 | |
Número do fabricante | 260707 8/09 |