Suporte de aperto rotativo SSSCL 45°, para pastilhas de corte reversíveis SC.., esquerda, Tamanho da haste/placa: 10/09mm

N.º do artigo: 260707 10/09
Desconto
76,66 €
Price per 1 Peça
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 10 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SSSCR/L 1010E09
Pastilha de corte reversível adequada SC.. 09T3..
Largura funcional L4 14,25 mm
Comprimento da cabeça L1 21 mm
Comprimento total L 70 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 23
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260707 10/09
EAN/GTIN 4045197937469
Número do fabricante 260707 10/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta