Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm

N.º do artigo: 260707 25/12
Desconto
91,11 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SSSCR/L 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada SC.. 1204..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 25 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 20
Calço 269005 9
Parafuso para calço 269013 5
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260707 25/12
EAN/GTIN 4045197653352
Número do fabricante 260707 25/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta