{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SSSCR/L 2020K12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SC.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 27 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 20 | |
Calço | 269005 9 | |
Parafuso para calço | 269013 5 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260706 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197653307 | |
Número do fabricante | 260706 20/12 |