Suporte de torneamento 16/12

N.º do artigo: 260706 16/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SSSCR/L 1616H12
Pastilha de corte reversível adequada SC.. 1204..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 18 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 20
Calço 269005 9
Parafuso para calço 269013 5
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260706 16/12
EAN/GTIN 4062406396817
Número do fabricante 260706 16/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta