DCMT 11T302 HBT020

N.º do artigo: 260503 HBT020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
470 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HBT020
Óleo de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas PM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 280 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260503 HBT020
EAN/GTIN 4062406353889
Número do fabricante 260503 HBT020

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DCMT 11T302  HBT020

DCMT 11T302 HBT020

sob pedido
Em stock
470 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 193 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
825 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
709 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2 2 2
Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Óleo de corte HM HM HM HM HM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 3,3 mm
Tipo HBT020 HB7020 HB7140-1 HBT130 HB730-1
Avanço f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,35 mm/U 0,15 mm/U - 0,35 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta