DC.T 11T302 HB730-1

N.º do artigo: 260458 HB730-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,85 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
709 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB730-1
Óleo de corte HM
Revestimento Nano-PVD
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas XUM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 3,3 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 35 m/min - 230 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260458 HB730-1
EAN/GTIN 4062406394929
Número do fabricante 260458 HB730-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DC.T 11T302  HB730-1

DC.T 11T302 HB730-1

sob pedido
Em stock
709 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 193 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
825 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
470 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2 2 2
Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Óleo de corte HM HM HM HM HM
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 3,3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm
Tipo HB730-1 HB7020 HB7140-1 HBT020 HBT130
Avanço f 0,15 mm/U - 0,35 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,12 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta