{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 11T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | KW10 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | AH | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260492 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664359776 | |
Número do fabricante | TWE04546 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DC.T 11T308 KW10
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
14,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
432 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U |
Aplicação principal | N | N | N |
Tolerância | G | G | G |