DC.T 11T308 CA315

N.º do artigo: 260492 CA315
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,60 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,99 € / Peça
sob pedido
Em stock
137 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T308
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA315
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal K
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas GK
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 230 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260492 CA315
EAN/GTIN 4960664798681

Tabela de aplicação

GG(G)
K
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta