{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KW10 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | AH | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260490 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664359769 | |
Número do fabricante | TWE04545 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DC.T 11T304 KW10
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
14,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 089 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 631 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Óleo de corte | MD | MD | MD |
Condição de corte | continuo | continuo | continuo |
Aplicação principal | N | N | N |
Tolerância | G | G | G |