{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HU7310 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | sem revestimento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | AM | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 350 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260462 HU7310 | |
EAN/GTIN | 4045197669766 | |
Número do fabricante | 260462 HU7310 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DC.T 11T304 HU7310
sob pedido
Em stock
2 796 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 122 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Aplicação principal | N | N |
Tolerância | G | G |