DC.T 11T302, Tipo: PR1725

N.º do artigo: 260385 PR1725
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,30 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,08 € / Peça
sob pedido
Em stock
214 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 11T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo PR1725
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal M
Aplicação secundária P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MFP-SKS
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 200 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 50 m/min - 150 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260385 PR1725
EAN/GTIN 4960664923441

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta