DC.T 11T302 PDL010

N.º do artigo: 260385 PDL010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    33,07 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    27,56 € / Peça
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT11T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo PDL010
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal N
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas AP
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260385 PDL010
EAN/GTIN 4960664882519

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta