DC.T 070204 HB7315-1

N.º do artigo: 260353 HB7315-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,71 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,43 € / Peça
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 070204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7315-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal N
Condição de corte continuo
Quebra-aparas AF
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260353 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769956
Número do fabricante 260353 HB7315-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta