{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HU7315-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | AF | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260353 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406380304 | |
Número do fabricante | 260353 HU7315-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DC.T 070204 HU7315-1
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabado |
Óleo de corte | MD | MD |
Tipo | HU7315-1 | HB7415-1 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Tolerância | G | M |