DC.T 070204 HB7120-1

N.º do artigo: 260353 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,43 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,03 € / Peça
sob pedido
Em stock
787 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte continuo
Quebra-aparas VS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 290 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260353 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817266
Número do fabricante 260353 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DC.T 070204  HB7120-1

DC.T 070204 HB7120-1

sob pedido
Em stock
787 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
819 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 014 peças em stock
5,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
863 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
7,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
5,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado Acabamento Desbaste-acabado Acabado
Condição de corte continuo ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Quebra-aparas VS VS MF VS
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal M M MF M
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta