{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A32S SDQCR/L11 | |
Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 44 mm | |
Desvio central L3 | 22 mm | |
Altura de fixação L2 | 31 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Projeção L1 | 96 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 3 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260340 32/11 | |
EAN/GTIN | 4045197877840 | |
Número do fabricante | 260340 32/11 |