Barra de mandrilar em aço 40/11

N.º do artigo: 260340 40/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 40 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A40T SDQCR/L11
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 49 mm
Desvio central L3 27 mm
Altura de fixação L2 39 mm
Comprimento total L 300 mm
Projeção L1 120 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 3
Parafuso para calço 269013 2
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260340 40/11
EAN/GTIN 4045197877857
Número do fabricante 260340 40/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta