{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A25S SDUCR/L11 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm | |
Desvio central L3 | 19 mm | |
Altura de fixação L2 | 24 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Projeção L1 | 125 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 269022 3 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260338 25/11 | |
Número do fabricante | THC11714 |