Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Barra de mandrilar em aço, direita, ⌀ da haste/tamanho da placa: 12/07mm

N.º do artigo: 260338 12/07

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 12 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A12M SDUCR/L07
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 16 mm
Desvio central L3 9,7 mm
Altura de fixação L2 11 mm
Comprimento total L 150 mm
Projeção L1 60 mm
Parafuso para pastilha reversível 269022 4
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260338 12/07
Número do fabricante THC11702

Descrição

Versão:

Canal de aparas aerodinâmico para melhor evacuação das aparas, redução da tendência para vibrar, processamento estável.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta