{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | E25S SDQCR/L11 | |
Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm | |
Desvio central L3 | 16 mm | |
Altura de fixação L2 | 24 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Projeção L1 | 200 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260321 25/11 | |
EAN/GTIN | 4062406066079 | |
Número do fabricante | 260321 25/11 |