Barra de mandrilar MD 10/07

N.º do artigo: 260321 10/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 10 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E10K SDQCR/L07
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 13 mm
Desvio central L3 7 mm
Altura de fixação L2 9,6 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260321 10/07
EAN/GTIN 4045197877758
Número do fabricante 260321 10/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta