Barra de mandrilar MD 12/07

N.º do artigo: 260321 12/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 12 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto izquierda
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeração interior
Código ISO do suporte E12M SDQCR/L07
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 16 mm
Desvio central L3 8,5 mm
Altura de fixação L2 11,6 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260321 12/07
EAN/GTIN 4045197877765
Número do fabricante 260321 12/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta