{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | SDJCR/L 2525X11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 32 mm | |
Comprimento total L | 104,5 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269023 3 | |
Calço | 269007 1 | |
Parafuso para calço | 269013 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260295 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197927187 | |
Número do fabricante | 260295 25/11 |