Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco 25/11

N.º do artigo: 260291 25/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior
Código ISO do suporte SDJCR/ L 2525H11
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269023 3
Calço 269007 1
Parafuso para calço 269013 7
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260291 25/11
EAN/GTIN 4067263122463
Número do fabricante 260291 25/11

Descrição

Ejecución:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 − 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta