CCMT 060204 PV720

N.º do artigo: 260192 PV720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
258 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PV720
Óleo de corte Cermet
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas GK
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 270 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260192 PV720
EAN/GTIN 4960664726905
Número do fabricante TLD64042

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CCMT 060204  PV720

CCMT 060204 PV720

sob pedido
Em stock
258 peças em stock
5,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
746 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060204 VCMT 160404
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2 mm
Tipo PV720 CB7010
Quebra-aparas GK SM
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal P P
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta